ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KU2010-8T 1-1/2IN SQ UH

KU2010-8T 1-1/2IN SQ UH

REXNORD KU2010-8T 1-1/2IN SQ UH

Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 8 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 4.8" Outside Diameter; 5.226" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway

No parte

10028479

Nº de pieza de BDI

19434830

PRECIO
$ 134.45 / CU
$ 141.44 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.268
UNSPSC
31171903
EAN
0793699547511
Modulo- Tamaño del engrane
2011 | 2015 | 2016
Número de dientes
8
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Square
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
M00332
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
10028479
Peso/LBS
0.59
Descripción larga
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 8 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 4.8" Outside Diameter; 5.226" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Paso
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro externo
4.8 pulgadas | 121.92 milímetros
Diámetro del paso
5.226 pulgadas | 132.74 milímetros