ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

169-651741

169-651741

REXNORD 169-651741

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.44" Thread Length; 169 Series; 7.6" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.49 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material

No parte

10082636

Nº de pieza de BDI

24109859

PRECIO
$ 76.64 / CU
$ 113.17 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.544
UNSPSC
24101700
EAN
0793699478778
Nombre del producto
Leveler
Tipo de producto
Articulating
Tamaño de la rosca
1-8
Articulación
2 Degree
Serie
169
Número de orificios de montaje
2
Tamaño del orificio de montaje
0.49 Inch
Material del vástago
Stainless Steel
Material de la placa base
Nylon
Número de almohadilla de vibración
0-61653
Otras características
Spindle Type 21 | Maximum Load 10120 Lbs | Rubber Pad
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Levelers
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Leveler
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
169-651741
Peso/LBS
1.2
Descripción larga
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.44" Thread Length; 169 Series; 7.6" Overall Height; 4.84" Base Plate Diameter; 2 Mounting Holes; 0.49 Inch Mounting Hole Size; Stainless Steel Stem Material
Longitud de la rosca
5.44 pulgadas | 138.176 milímetros
Diámetro de la placa base
4.84 pulgadas | 122.936 milímetros
Altura total
7.6 pulgadas | 193.04 milímetros