ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VG-513H-01-S100-L10

VG-513H-01-S100-L10

SYSTEM PLAST VG-513H-01-S100-L10

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 8.39" Thread Length; 513H Series; 10.83" Overall Height; 2.44" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material

No parte

VG-513H-01-S100-L10

Nº de pieza de BDI

343288

PRECIO
$ 107.18 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.59
UNSPSC
24101700
EAN
0787405494831
Nombre del producto
Leveler
Tipo de producto
Articulating
Tamaño de la rosca
1-8
Articulación
15 Degree
Serie
513H
Número de orificios de montaje
0
Material del vástago
Stainless Steel
Material de la placa base
Polyamide
Número de almohadilla de vibración
VG-514 | VG-514N
Otras características
Socket Style | Maximum Load 2600 Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Levelers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Leveler
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-513H-01-S100-L10
Peso/LBS
1.3
Descripción larga
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 8.39" Thread Length; 513H Series; 10.83" Overall Height; 2.44" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
Altura de la placa base
2.44 pulgadas | 61.976 milímetros
Altura total
10.83 pulgadas | 275.082 milímetros
Diámetro de la placa base
4.84 pulgadas | 122.936 milímetros
Longitud de la rosca
8.39 pulgadas | 213.106 milímetros