ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VG-517-01-S100-L7K

VG-517-01-S100-L7K

SYSTEM PLAST VG-517-01-S100-L7K

Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.33" Thread Length; 517-K Series; 7.48" Overall Height; 1.35" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material

No parte

VG-517-01-S100-L7K

Nº de pieza de BDI

343300

PRECIO
$ 80.56 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.726
UNSPSC
24101700
EAN
0787405247963
Nombre del producto
Leveler
Tipo de producto
Articulating
Tamaño de la rosca
1-8
Articulación
2 Degree
Serie
517-K
Número de orificios de montaje
0
Material del vástago
Stainless Steel
Material de la placa base
Polyamide
Número de almohadilla de vibración
VG-514 | VG-514N
Otras características
Heavy Duty | Maximum Load 7000 Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Levelers
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Leveler
String de palabra clave
Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
VG-517-01-S100-L7K
Peso/LBS
1.6
Descripción larga
Leveler; Articulating; 1-8 Thread Size; 5.33" Thread Length; 517-K Series; 7.48" Overall Height; 1.35" Base Plate Height; 4.84" Base Plate Diameter; Stainless Steel Stem Material
Altura total
7.48 pulgadas | 189.992 milímetros
Longitud de la rosca
5.33 pulgadas | 135.382 milímetros
Diámetro de la placa base
4.84 pulgadas | 122.936 milímetros
Altura de la placa base
1.35 pulgadas | 34.29 milímetros