ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

N5966-8T 1-1/2IN SQ

N5966-8T 1-1/2IN SQ

REXNORD N5966-8T 1-1/2IN SQ

1-1/2" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 8 Teeth; 4.001" Outside Diameter; 4" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

No parte

10013620

Nº de pieza de BDI

18145557

PRECIO
$ 50.22 / CU
$ 74.17 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.127
UNSPSC
31171903
EAN
0698210856823
Modulo- Tamaño del engrane
5966
Número de dientes
8
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Square
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
N5966-8T S
Peso/LBS
0.28
Descripción larga
1-1/2" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 8 Teeth; 4.001" Outside Diameter; 4" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Paso
1.531 pulgadas | 38.9 milímetros
Diámetro del paso
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
4.001 pulgadas | 101.625 milímetros