ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

N5996-7T 1-1/2 SQ CHEM

N5996-7T 1-1/2 SQ CHEM

REXNORD N5996-7T 1-1/2 SQ CHEM

Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.94" Outside Diameter; 5.186" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway

No parte

10013575

Nº de pieza de BDI

22459985

PRECIO
$ 56.33 / CU
$ 83.18 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.236
UNSPSC
31171903
EAN
0698210856809
Modulo- Tamaño del engrane
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
Número de dientes
7
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Square
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
No
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
M00332
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
10013575
Peso/LBS
0.52
Descripción larga
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 4.94" Outside Diameter; 5.186" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Paso
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro externo
4.94 pulgadas | 125.476 milímetros
Diámetro del paso
5.186 pulgadas | 131.724 milímetros