ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NS8500-25T 1-1/4 KW SS

NS8500-25T 1-1/4 KW SS

REXNORD NS8500-25T 1-1/4 KW SS

1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic

No parte

10019774

Nº de pieza de BDI

21473999

PRECIO
$ 97.21 / CU
$ 143.55 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.408
UNSPSC
31171903
EAN
0793699262223
Modulo- Tamaño del engrane
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Número de dientes
25
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
Yes
Partido Sí o No
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Set Screw
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
10019774
Peso/LBS
0.78
Descripción larga
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Paso
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del paso
6.04 pulgadas | 153.416 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
6.09 pulgadas | 154.686 milímetros