ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NS882-12T 1IN KWSS

NS882-12T 1IN KWSS

REXNORD NS882-12T 1IN KWSS

1" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

No parte

10028750

Nº de pieza de BDI

18146062

PRECIO
$ 117.51 / CU
$ 173.53 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171903
EAN
0698210868567
Modulo- Tamaño del engrane
882 | 883
Número de dientes
12
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Set Screw
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
NS882-12T
Peso/LBS
1
Descripción larga
1" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
5.796 pulgadas | 147.218 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
5.9 pulgadas | 149.86 milímetros