ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

QRS815A27

QRS815A27

MARTIN SPROCKET & GR QRS815A27

3/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel

No parte

QRS815A27

Nº de pieza de BDI

610581

PRECIO
$ 313.32 / CU
$ 737.98 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.311
UNSPSC
31171903
EAN
0697950216874
Modulo- Tamaño del engrane
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Número de dientes
27
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Finished Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Back Flexing
Material
Steel
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
Yes
Agujero máx
1.5
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
5/16-18 Standard Set Screw at 90 Deg
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
Número interno del fabricante
QRS815A27
Peso/LBS
7.42
Descripción larga
3/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Steel
Diámetro externo
6.56 pulgadas | 166.624 milímetros
Agujero
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Paso
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del paso
6.504 pulgadas | 165.202 milímetros