ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP

ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP

REXNORD ROL-PLT 567 LIP3 L85MM HP

Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material

No parte

10106952

Nº de pieza de BDI

19435794

PRECIO
$ 39.15 / CU
$ 57.79 / CU

CTD

INVENTARIO:
29
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
24101700
EAN
0793699668018
Nombre del producto
Transfer Plate
Tipo de producto
Roller
Tipo de rodillo
2 Row Single Roller
Material del rodillo
Polyethylene
Serie
672
Longitud - pies
0.139
Material de la guía
Acetal
Otras características
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft | White Roller
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Grupo de producto - BDI
570
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Transfer Plate
String de palabra clave
Roller Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
672-699032
Número interno del fabricante
10138181
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
Transfer Plate; Roller; 2 Row Single Roller; 2.66" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Polyethylene Material; Series 672; 0.139 Feet Long; 0.88" Height; 3.35" Width; Acetal Guide Material
Diámetro del rodillo
0.43 pulgadas | 10.922 milímetros
Ancho del rodillo
2.66 pulgadas | 67.564 milímetros
Altura
0.88 pulgadas | 22.352 milímetros
Ancho
3.35 pulgadas | 85.09 milímetros