ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12S612-R

12S612-R

MARTIN SPROCKET & GR 12S612-R

Conveyor Screw; Sectional; 3" Coupling Diameter; 12" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right

No parte

12S612-R

Nº de pieza de BDI

25815102

PRECIO
$ 2,135.29 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
89.796
UNSPSC
24101705
EAN
0697950094298
Nombre del producto
Conveyor Screw
Tipo de producto
Sectional
Paso
12
Longitud - pies
11.75
Sentido
Right
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Screw
Grupo de producto - BDI
F00240
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Screw
String de palabra clave
Conveyor
Descripción larga
Conveyor Screw; Sectional; 3" Coupling Diameter; 12" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 3-1/2" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right
Espesor del helicoidal
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Diámetro de acoplamiento
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Espesor de la hélice externa
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Diámetro del tubo
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Diámetro del tornillo
12 pulgadas | 304.8 milímetros