Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
2 Piece Steel with Steel Top
Tipo de cadena
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
Standard
Material de la clavija
Stainless Steel
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Straight
Otras características
Base Roller Chain | Heavy Duty
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
1864 4.5 I
Descripción larga
1864; 2 Piece Steel with Steel Top; Top Plate; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.12" Base Width; Straight Plate
Diámetro de la clavija
0.23 pulgadas | 5.842 milímetros
Ancho de la cadena
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la base
1.12 pulgadas | 28.448 milímetros
Altura de la placa
0.86 pulgadas | 21.844 milímetros
Espesor de la placa
0.12 pulgadas | 3.048 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros