ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TRAN PLT LBP L4.5 W/NOSE

TRAN PLT LBP L4.5 W/NOSE

REXNORD TRAN PLT LBP L4.5 W/NOSE

Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 3.82" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 567; 0.172 Feet Length; 0.88" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material

No parte

10106951

Nº de pieza de BDI

19435797

PRECIO
$ 46.95 / CU
$ 69.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.15
UNSPSC
24101700
EAN
0793699621402
Nombre del producto
Transfer Plate
Tipo de producto
Roller
Tipo de rodillo
3 Row Roller
Material del rodillo
Acetal
Serie
567
Longitud - pies
0.172
Material de la guía
Acetal
Otras características
Side Module with Nose | Stainless Steel Roller Shaft
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Conveyor Components Roller Assemblies
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8431.39.00.10
Nombre
Transfer Plate
String de palabra clave
Roller Conveyor
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Transfer Plate; Roller; 3 Row Roller; 3.82" Roller Width; 0.43" Roller Diameter; Acetal Material; Series 567; 0.172 Feet Length; 0.88" Height; 4.53" Width; Acetal Guide Material
Ancho del rodillo
3.82 pulgadas | 97.028 milímetros
Diámetro del rodillo
0.43 pulgadas | 10.922 milímetros
Altura
0.88 pulgadas | 22.352 milímetros
Ancho
4.53 pulgadas | 115.062 milímetros