Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Componente
Keyless Wrench Locking Assembly
Material
Zinc Coated Steel
Otras características
Self Centering | Limited Axial Movement | 22 MM Wrench Size
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grupo de producto - BDI
5401
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
String de palabra clave
Locking
Número del artículo del fabricante
Trantorque Mini 15mm ZN
Número interno del fabricante
6202750
Descripción larga
Keyless Wrench Locking Assembly; 15MM Bore; 25MM Outside Diameter; 28.6MM Length; Zinc Coated Steel; Mini Series
Agujero
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro externo
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Longitud
1.126 pulgadas | 28.6 milímetros
Longitud adicional para tapa
0 pulgadas | 0 milímetros