ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

105S

109S

MARTIN SPROCKET & GR 109S

15-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 10-1/2" Pilot Diameter; 1-3/4" Pilot Length; Cast Iron; 5-7/8" Length Through Bore; 13" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

109S

Nº de pieza de BDI

614569

PRECIO
$ 2,200.36 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
70.37
UNSPSC
26111534
EAN
0697950049335
Tipo de masa
Split Hub
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Hub Bore Range 4-1/16 To 6 | Type D Sprocket | 4 Bolt Hole
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Split
Número del artículo del fabricante
109S
Número interno del fabricante
109S
Peso/LBS
155
Descripción larga
15-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 10-1/2" Pilot Diameter; 1-3/4" Pilot Length; Cast Iron; 5-7/8" Length Through Bore; 13" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
13 pulgadas | 330.2 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.875pulgadas | 149.225milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
10.5 pulgadas | 266.7 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
15.5 pulgadas | 393.7 milímetros
Longitud del piloto
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros