ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

475-44-48

475-44-48

MARTIN SPROCKET & GR 475-44-48

1-1/2" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4-3/4" Pilot Diameter; Steel; 1-3/8" Length Through Bore; No Keyway

No parte

475-44-48

Nº de pieza de BDI

620871

PRECIO
$ 73.14 / CU
$ 73.44 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.902
EAN
0697950066189
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Semi-Finished
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
475-44-48
Número interno del fabricante
475-44-48
Peso/LBS
6.2
Descripción larga
1-1/2" Bore; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4-3/4" Pilot Diameter; Steel; 1-3/8" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro externo
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.375pulgadas | 34.925milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros