ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

60TL1-2012

60TL1-2012

TSUBAKI 60TL1-2012

3-5/8" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

60TL1

Nº de pieza de BDI

22383588

PRECIO
$ 81.39 / CU
$ 170.88 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
26111534
EAN
0097039387158
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2012
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
60TL1
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
3-5/8" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Longitud del piloto
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Diámetro externo
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/8 pulgadas | 13 To 55 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros