ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6F25C TL HUB

6F25C TL HUB

DODGE 6F25C TL HUB

5-5/8" Outside Diameter; Bushed; 4-5/16" Pilot Diameter; 11/16" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-17/32" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

226028

Nº de pieza de BDI

269394

PRECIO
$ 153.75 / CU
$ 281.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.544
UNSPSC
26111534
EAN
0782475136612
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2517
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
6F25C TL HUB
Número interno del fabricante
226028
Peso/LBS
3.8
Descripción larga
5-5/8" Outside Diameter; Bushed; 4-5/16" Pilot Diameter; 11/16" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-17/32" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Longitud del piloto
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-11/16 pulgadas | 13 To 68 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
5.625 pulgadas | 142.875 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.531pulgadas | 38.887milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.313 pulgadas | 109.55 milímetros