ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

750-24-48

725-36-40

MARTIN SPROCKET & GR 725-36-40

1-1/4" Bore; 7-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 7-1/4" Pilot Diameter; Steel; 1-1/8" Length Through Bore; No Keyway

No parte

725-36-40

Nº de pieza de BDI

624004

PRECIO
$ 151.24 / CU
$ 151.83 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.896
EAN
0697950066721
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Semi-Finished
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
725-36-40
Número interno del fabricante
725-36-40
Peso/LBS
12.8
Descripción larga
1-1/4" Bore; 7-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 7-1/4" Pilot Diameter; Steel; 1-1/8" Length Through Bore; No Keyway
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.125pulgadas | 28.575milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Diámetro externo
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros