ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

550-64-48

750-68-48

MARTIN SPROCKET & GR 750-68-48

1-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 7-1/2" Pilot Diameter; Steel; 2-1/8" Length Through Bore; No Keyway

No parte

750-68-48

Nº de pieza de BDI

624013

PRECIO
$ 278.28 / CU
$ 279.35 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.791
EAN
0697950066790
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Semi-Finished
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
750-68-48
Número interno del fabricante
750-68-48
Peso/LBS
25.5
Descripción larga
1-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 7-1/2" Pilot Diameter; Steel; 2-1/8" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro externo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.125pulgadas | 53.975milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros