Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
F
Otras características
With Mounting Register
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
A-F
Descripción larga
7-1/4" Outside Diameter; Bushed; 7" Pilot Diameter; 1-1/8" Pilot Length; F Bushing Size; QD Bushing; Steel; 2-1/2" Length Through Bore; No Keyway
Longitud hasta el barreno
2.5pulgadas | 63.5milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Longitud del piloto
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 4 pulgadas | 42 To 90 milímetros