Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
N
Otras características
With Mounting Register
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
A-N
Descripción larga
10-3/4" Outside Diameter; Bushed; 10-1/4" Pilot Diameter; 4-3/4" Pilot Length; N Bushing Size; QD Bushing; Steel; 6-1/4" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
10.25 pulgadas | 260.35 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
2-7/16 To 6 pulgadas | 90 To 120 milímetros
Longitud hasta el barreno
6.25pulgadas | 158.75milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros