Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
SH
Otras características
With Mounting Register
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
A-SH
Descripción larga
3-1/8" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.312" Pilot Length; SH Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3/4" Length Through Bore; No Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-11/16 pulgadas | 15 To 38 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.75pulgadas | 19.05milímetros