Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
E
Otras características
1/2-13 Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Plate Steel Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
E-A
Número interno del fabricante
E-A
Descripción larga
6-1/4" Outside Diameter; Bushed; 6-1/4" Pilot Diameter; E Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; 5" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
7/8 To 3-1/2 pulgadas | 28 To 80 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Diámetro externo
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.625pulgadas | 41.275milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5 pulgadas | 127 milímetros