Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
F
Otras características
9/16-12 Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Plate Steel Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
F-A
Número interno del fabricante
F-A
Descripción larga
7" Outside Diameter; Bushed; 7" Pilot Diameter; F Bushing Size; QD Bushing; Steel; 2-1/2" Length Through Bore; 5-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Diámetro externo
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.625 pulgadas | 142.875 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1 To 4 pulgadas | 42 To 90 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.5pulgadas | 63.5milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros