ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW-110 X 1 11/16

H-3028 X 125 MM

CONSOLIDATED BEARING H-3028 X 125 MM

125MM Bore; 82MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KML-28 Locknut; MBL-28 Lockwasher/Lockplate

No parte

H-3028 X 125 MM

Nº de pieza de BDI

198040

PRECIO
$ 717.30 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.18
EAN
0644075014076
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte de la tuerca
KML-28
Número de parte de la arandela
MBL-28
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
125MM Bore; 82MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KML-28 Locknut; MBL-28 Lockwasher/Lockplate
Agujero
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.228pulgadas | 82milímetros