ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H-304 X 17 MM

H-304 X 17 MM

CONSOLIDATED BEARING H-304 X 17 MM

17MM Bore; 28MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-4 Locknut; MB-4 Lockwasher/Lockplate

No parte

H-304 X 17 MM

Nº de pieza de BDI

198057

PRECIO
$ 23.51 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
EAN
0644075012485
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte de la tuerca
KM-4
Número de parte de la arandela
MB-4
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
17MM Bore; 28MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-4 Locknut; MB-4 Lockwasher/Lockplate
Agujero
0.669 pulgadas | 17 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.102pulgadas | 28milímetros