ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H3136

H 304

SKF H 304

Adapter Sleeve, Bearing; 17MM Bore; 28MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-4 Locknut; MB-4 Lockwasher/Lockplate

No parte

H 304

Nº de pieza de BDI

1477907

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
31163218
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte de la tuerca
KM-4
Número de parte de la arandela
MB-4
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
Adapter Sleeve, Bearing; 17MM Bore; 28MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-4 Locknut; MB-4 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
1.102pulgadas | 28milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 17 milímetros