ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW 3034X5.15/16

H2315X

NTN H2315X

Adapter Sleeve, Bearing; 65MM Bore; 73MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; AN-15 Locknut; AW-15X Lockwasher/Lockplate

No parte

H2315X

Nº de pieza de BDI

1219587

PRECIO
$ 162.45 / CU
$ 221.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.051
UNSPSC
31163218
EAN
4547359079012
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte de la tuerca
AN-15
Número de parte de la arandela
AW-15X
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
2.319
Descripción larga
Adapter Sleeve, Bearing; 65MM Bore; 73MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; AN-15 Locknut; AW-15X Lockwasher/Lockplate
Agujero
2.559 pulgadas | 65 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.874pulgadas | 73milímetros