ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H 2324

H3128

NTN H3128

Adapter Sleeve, Bearing; 125MM Bore; 97MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; AN-28 Locknut; AW-28 Lockwasher/Lockplate

No parte

H3128

Nº de pieza de BDI

1219692

PRECIO
$ 586.58 / CU
$ 800.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.236
UNSPSC
31163218
EAN
4547359079845
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte de la tuerca
AN-28
Número de parte de la arandela
AW-28
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
9.568
Descripción larga
Adapter Sleeve, Bearing; 125MM Bore; 97MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; AN-28 Locknut; AW-28 Lockwasher/Lockplate
Agujero
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.819pulgadas | 97milímetros