ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HA308X

H3152

NTN H3152

Adapter Sleeve, Bearing; 240MM Bore; 187MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3152 Sleeve; AN-52 Locknut; AW-52 Lockwasher

No parte

H3152

Nº de pieza de BDI

1219713

PRECIO
$ 5,042.52 / CU
$ 6,877.19 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
21.951
UNSPSC
31163218
EAN
4547359079951
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
A3152
Número de parte de la tuerca
AN-52
Número de parte de la arandela
AW-52
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Peso/LBS
48.5017
Descripción larga
Adapter Sleeve, Bearing; 240MM Bore; 187MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3152 Sleeve; AN-52 Locknut; AW-52 Lockwasher
Agujero
9.449 pulgadas | 240 milímetros
Longitud hasta el barreno
7.362pulgadas | 187milímetros