ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HQ1

HR1

MARTIN SPROCKET & GR HR1

5-3/4" Outside Diameter; Bushed; 5-5/8" Pilot Diameter; 0.709" Pilot Length; R1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2" Length Through Bore; 4-5/8" Bolt Circle Diameter; Keyway

No parte

HR1

Nº de pieza de BDI

609013

PRECIO
$ 325.63 / CU
$ 430.76 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.356
UNSPSC
26111534
EAN
0697950219592
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Split Taper
Tamaño del buje, si es que lleva buje
R1
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
3/8-16 Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Double Split
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
HR1
Número interno del fabricante
HR1
Peso/LBS
7.3
Descripción larga
5-3/4" Outside Diameter; Bushed; 5-5/8" Pilot Diameter; 0.709" Pilot Length; R1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2" Length Through Bore; 4-5/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5.625 pulgadas | 142.875 milímetros
Longitud del piloto
0.709 pulgadas | 18.009 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/8 To 3-3/4 pulgadas | 28 To 95 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.625 pulgadas | 117.475 milímetros
Diámetro externo
5.75 pulgadas | 146.05 milímetros
Longitud hasta el barreno
2pulgadas | 50.8milímetros