ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HR1

HS1

MARTIN SPROCKET & GR HS1

6-3/4" Outside Diameter; Bushed; 6-1/2" Pilot Diameter; 0.946" Pilot Length; S1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 3.31" Length Through Bore; 5-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway

No parte

HS1

Nº de pieza de BDI

609018

PRECIO
$ 558.38 / CU
$ 738.68 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.854
UNSPSC
26111534
EAN
0697950219615
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Split Taper
Tamaño del buje, si es que lleva buje
S1
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
1/2-13 Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Double Split
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
HS1
Número interno del fabricante
HS1
Peso/LBS
17.3
Descripción larga
6-3/4" Outside Diameter; Bushed; 6-1/2" Pilot Diameter; 0.946" Pilot Length; S1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 3.31" Length Through Bore; 5-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Longitud del piloto
0.946 pulgadas | 24.028 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
5.375 pulgadas | 136.525 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-11/16 To 4-1/4 pulgadas | 42 To 110 milímetros
Diámetro externo
6.75 pulgadas | 171.45 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.31pulgadas | 84.074milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros