Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
JA
Otras características
10-24 NC Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
JA-A QD HUB
Número interno del fabricante
228466
Descripción larga
2-1/4" Outside Diameter; Bushed; 2-1/4" Pilot Diameter; JA Bushing Size; QD Bushing; Steel; 0.56" Length Through Bore; 1.66" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
1.66 pulgadas | 42.164 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/4 pulgadas | 15 To 28 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.56pulgadas | 14.224milímetros