Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
J
Otras características
5/8-11 NC Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Conveyor Pulley
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
JS QD HUB
Número interno del fabricante
228113
Descripción larga
8-1/4" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; J Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; 6-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.625pulgadas | 41.275milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-1/4 To 4-1/2 pulgadas | 50 To 100 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros