Nombre del fabricante
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de masa
Compression Hub
Tamaño del buje, si es que lleva buje
JS
Otras características
3/4IN Taper Per Foot | Conventional Mounting | Precision Machined Finish | 0.625IN Flange Thickness
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Compression
URL del fabricante
https://www.pcimfg.com
Descripción larga
Hub, Compression; 8-1/4" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; JS Bushing Size; QD Bushing; Stainless Steel; 1-5/8" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
2-15/16 To 4-1/2 pulgadas | 60 To 110 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.625pulgadas | 41.275milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros