ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

K35 TL HUB

K100 TL HUB

DODGE K100 TL HUB

19-1/4" Outside Diameter; Bushed; 18-3/4" Pilot Diameter; 3.13" Pilot Length; 10085 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 4-1/8" Length Through Bore; 14-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

228079

Nº de pieza de BDI

269407

PRECIO
$ 5,604.15 / CU
$ 10,243.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
58.11
UNSPSC
26111534
EAN
0782475136841
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
10085
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
K100 TL HUB
Número interno del fabricante
228079
Peso/LBS
128
Descripción larga
19-1/4" Outside Diameter; Bushed; 18-3/4" Pilot Diameter; 3.13" Pilot Length; 10085 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 4-1/8" Length Through Bore; 14-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Diámetro externo
19.25 pulgadas | 488.95 milímetros
Longitud del piloto
3.13 pulgadas | 79.502 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
6-9/16 To 10 pulgadas | 178 To 254 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.125pulgadas | 104.775milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
14.75 pulgadas | 374.65 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
18.75 pulgadas | 476.25 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros