Nombre del fabricante
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de masa
Compression Hub
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
1210
Otras características
1-11/16IN Taper Per Foot | Conventional Mounting | Precision Machined Finish | 0.313IN Flange Thickness
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Compression
URL del fabricante
https://www.pcimfg.com
Descripción larga
Hub, Compression; 2-7/8" Outside Diameter; Bushed; 2-1/2" Pilot Diameter; 1210 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Stainless Steel; 7/8" Length Through Bore; No Keyway
Longitud hasta el barreno
0.875pulgadas | 22.225milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 20 To 30 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros