ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R22X1.625

R10X.875

LINN GEAR R10X.875

7/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 1-3/8" Pilot Diameter; 0.218" Pilot Length; Steel; 7/8" Length Through Bore; Keyway

No parte

R10X.875

Nº de pieza de BDI

592300

PRECIO
$ 35.38 / CU
$ 40.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.317
Tipo de masa
Solid Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
4 Hex Head Cap Screw | Setscrew
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Solid
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
R10X.875
Peso/LBS
0.7
Descripción larga
7/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 1-3/8" Pilot Diameter; 0.218" Pilot Length; Steel; 7/8" Length Through Bore; Keyway
Diámetro externo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.875pulgadas | 22.225milímetros
Longitud del piloto
0.218 pulgadas | 5.537 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros