ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R22X1.625

R17X1.125

LINN GEAR R17X1.125

1-1/8" Bore; 3.187" Outside Diameter; Finished Bore; 2-1/4" Pilot Diameter; 0.562" Pilot Length; Steel; 1.312" Length Through Bore; Keyway

No parte

R17X1.125

Nº de pieza de BDI

592346

PRECIO
$ 61.90 / CU
$ 70.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.861
UNSPSC
26111534
Tipo de masa
Solid Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
4 Hex Head Cap Screw | Setscrew
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Solid
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
R17X1.125
Peso/LBS
1.9
Descripción larga
1-1/8" Bore; 3.187" Outside Diameter; Finished Bore; 2-1/4" Pilot Diameter; 0.562" Pilot Length; Steel; 1.312" Length Through Bore; Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
3.187 pulgadas | 80.95 milímetros
Longitud del piloto
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.312pulgadas | 33.325milímetros