ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R27X1.625

R27X1.625

LINN GEAR R27X1.625

1-5/8" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; Finished Bore; 3.562" Pilot Diameter; 0.812" Pilot Length; Steel; 1-7/8" Length Through Bore; Keyway

No parte

R27X1.625

Nº de pieza de BDI

592396

PRECIO
$ 132.64 / CU
$ 150.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.628
Tipo de masa
Solid Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
4 Hex Head Cap Screw | Setscrew
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Solid
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
R27X1.625
Peso/LBS
8
Descripción larga
1-5/8" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; Finished Bore; 3.562" Pilot Diameter; 0.812" Pilot Length; Steel; 1-7/8" Length Through Bore; Keyway
Longitud hasta el barreno
1.875pulgadas | 47.625milímetros
Longitud del piloto
0.812 pulgadas | 20.625 milímetros
Diámetro externo
4.875 pulgadas | 123.825 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.562 pulgadas | 90.475 milímetros