Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Otras características
Hub Bore Range 3/4 To 1-1/2 | Used With Instant Split-Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Split
Número del artículo del fabricante
S-1
Número interno del fabricante
S-1
Descripción larga
3-1/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Pilot Diameter; Steel; 1" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros