Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Otras características
Hub Bore Range 2-3/4 To 4 | Used With Instant Split-Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Split
Número del artículo del fabricante
S-4
Número interno del fabricante
S-4
Descripción larga
7-5/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 7-5/8" Pilot Diameter; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; No Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
7.625 pulgadas | 193.675 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
7.625 pulgadas | 193.675 milímetros