ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

S16-6

S16-6

MARTIN SPROCKET & GR S16-6

3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.45" Pilot Length; 1610 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 2-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

S16-6

Nº de pieza de BDI

611629

PRECIO
$ 98.67 / CU
$ 131.25 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.409
UNSPSC
26111534
EAN
0697950040257
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
1610
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
3/8-16 Tapped Hole | 3 Tapped Half Circle Hole | Used With Plate Sprocket
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
S16-6
Número interno del fabricante
S16-6
Peso/LBS
0.9
Descripción larga
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.45" Pilot Length; 1610 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 2-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Longitud del piloto
0.45 pulgadas | 11.43 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Diámetro externo
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-5/8 pulgadas | 13 To 44 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros