Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2517
Otras características
3 Tapped Half Circle Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
S25-8 TL HUB
Número interno del fabricante
097017
Descripción larga
4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 0.565" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3.33" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-11/16 pulgadas | 13 To 68 milímetros
Longitud del piloto
0.565 pulgadas | 14.351 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.33 pulgadas | 84.582 milímetros
Diámetro externo
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.125 pulgadas | 104.775 milímetros