Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
JA
Otras características
Straight Outside Diameter
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
SA-JA
Descripción larga
2-3/8" Outside Diameter; Bushed; 2-3/8" Pilot Diameter; JA Bushing Size; QD Bushing; Steel; 0.562" Length Through Bore; No Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/4 pulgadas | 15 To 28 milímetros
Diámetro externo
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.562pulgadas | 14.275milímetros