Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
M
Otras características
Straight Outside Diameter
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
SA-M
Descripción larga
9-3/4" Outside Diameter; Bushed; 9-3/4" Pilot Diameter; M Bushing Size; QD Bushing; Steel; 5.187" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
9.75 pulgadas | 247.65 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
9.75 pulgadas | 247.65 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-15/16 To 5-1/2 pulgadas | 80 To 120 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.187pulgadas | 131.75milímetros