Nombre del fabricante
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de masa
Compression Hub
Tamaño del buje, si es que lleva buje
SH
Otras características
3/4IN Taper Per Foot | Conventional Mounting | Precision Machined Finish | 0.5IN Flange Thickness
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Compression
URL del fabricante
https://www.pcimfg.com
Descripción larga
Hub, Compression; 3-1/8" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; SH Bushing Size; QD Bushing; Stainless Steel; 13/16" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
3.125 pulgadas | 79.375 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
5/8 To 1-11/16 pulgadas | 25 To 35 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.813pulgadas | 20.65milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros