Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de masa
Shear Pin Hub Assembly
Estilo del buje
Split Taper
Tamaño del buje, si es que lleva buje
P1
Otras características
3 Bolt | Used With Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Hub Shear Pin
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
SHP1 HUB
Número interno del fabricante
1188259
Descripción larga
7-5/8" Outside Diameter; Bushed; 4-1/2" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; P1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-15/16" Length Through Bore; Keyway
Longitud del piloto
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-3/4 pulgadas | 14 To 42 milímetros
Diámetro externo
7.625 pulgadas | 193.675 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.938pulgadas | 49.225milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros