Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de masa
Shear Pin Hub Assembly
Estilo del buje
Split Taper
Tamaño del buje, si es que lleva buje
Q1
Otras características
3 Bolt | Used With Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Hub Shear Pin
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
SHQ1 HUB
Número interno del fabricante
1188267
Descripción larga
10" Outside Diameter; Bushed; 6" Pilot Diameter; 5/8" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 2-1/2" Length Through Bore; Keyway
Longitud hasta el barreno
2.5pulgadas | 63.5milímetros
Diámetro externo
10 pulgadas | 254 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/4 To 2-11/16 pulgadas | 18 To 70 milímetros